CNMG 090404-F3P IC8150 Oboustranná, kosočtvercová 80° vyměnitelná destička pro předdokončovací a dokončovací úpravy oceli

Č. pol.: 5510334
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5510334
EAN/GTIN 7291075319583
Číslo výrobcu 5510334
Číslo L L23950 914

Popis

Popis:

WSP - soustružení/prorážení, třískový lis F3P, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 9,67 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 9,52 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek F3P
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 9.67 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3.5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 3.81 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.07 mm/rev