{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť doštičiek | 11 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Systém | DM | |
Vnútorné chladenie | áno | |
ISO-kód vymeniteľná vyvŕtavacia hlava | SDUCR/L 11T3 | |
vhodná otočná rezná platnička | DC.. 11T3.. | |
vhodné základné teleso | 264910 – 264922 | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 49 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 27 mm | |
Celková dĺžka L | 32 mm | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 269023 3 | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia hlava |
Číslo položky | 260408 DM/11 | |
Číslo výrobcu | 090-50231DM1193 |