Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schneidkopf, rechts, System / Plattengröße: DM/11

Artikel-Nr.: 260408 DM/11

Variante und Stückzahl wählen

System / Plattengröße Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • System: DM
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Plattengröße 11 mm
Einsatzart rechts
System DM
Innenkühlung ja
ISO-Code Wechselschneidkopf SDUCR/L 11T3
passende Wendeschneidplatte DC.. 11T3..
passende Grundkörper 264910 – 264922
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 49 mm
Mittenversatz L3 27 mm
Gesamtlänge L 32 mm
Wendeplattenschraube 269023 3
Produktart Schneidkopf

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 260408 DM/11
Herstellernummer 090-50231DM1193
Hersteller/verantwortliche Person SWT GmbH, Dillstraße 7, 35708 Haiger-Sechshelden, Deutschland, https://www.cooltool-swt.de/

Beschreibung

Ausführung:

Auswechselbare Schneidköpfe für schwingungsdämpfende Grundkörper.

Verwendung:

Schwingungsdämpfende Wirkung bis zu einer Auskragung von maximal 14×D.