SWDPR 1010-04 Držák s úhlem náběhu 45° a šroubovým upínáním pro vyměnitelné břitové destičky Trigon pro použití na soustružnických dlouhotočných automatech

Č. pol.: 3730134
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3730134
EAN/GTIN 7291075125610
Číslo výrobcu 3730134
Číslo L L24310 10

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 150 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • End Úhel zkosení (ECA) 51 Stupne
  • Funkcní délka (LF) 150 mm
  • Funkcní šírka (WF) 10.1 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.6 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) WPEB/X 04
  • Výška dríku (H) 10 mm
  • Šírka stopky (B) 10 mm