SVJCR 2020K-11 Držák s 93° úhlem náběhu ,šroubovým zámkem a 35° diamantové břitové destičky s úhlem hřbetu 7°

Č. pol.: 3603052
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3603052
EAN/GTIN 7291075074581
Číslo výrobcu 3603052
Číslo L L23990 1844

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 125 mm, délka hlavy (LH) 30 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 125 mm
  • Funkcní šírka (WF) 25 mm
  • Délka hlavy (LH) 30 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) VC 1103
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm