{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Eco | |
Veľkosť stopky | 25 mm | |
Veľkosť doštičiek | 11 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak ISO-kód | SDJCR/L 2525X11 | |
vhodná otočná rezná platnička | DC.. 11T3.. | |
Funkčná šírka L4 | 32 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 32 mm | |
Celková dĺžka L | 104,5 mm | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269023 3 | |
Podložka | 269007 1 | |
Skrutka pre podložku | 269013 1 | |
Uhol nastavenia k | 93 Stupeň | |
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 260294 25/11 |