MTJNL 10-3W-M Soustružnické nástroje s klínovým zámkem s úhlem náběhu 93° nesoucí negativní trojúhelníkové destičky

Č. pol.: 3600580
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3600580
EAN/GTIN 7291075092455
Číslo výrobcu 3600580
Číslo L L23990 1003

Popis

Popis:

Obecné vyměnitelné soustružnické nástroje, funkční délka (LF) 4″, Délka hlavy (LH) 1-1/4″

Charakteristika:

  • Smer rezu : Levá ruka
  • Funkcní délka (LF): 4″
  • Funkcní šírka (WF): 3/4″
  • Délka hlavy (LH): 1-1/4″
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 3/8″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): TNMG 33
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -6 Stupne
  • Výška dríku (H): 5/8″
  • Šírka stopky (B): 5/8″