MTENN 2525M-16W-M Soustružnické nástroje s neutrálním klínovým zámkem nesoucí negativní trojúhelníkové destičky

Č. pol.: 3600467
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3600467
EAN/GTIN 7291075061680
Číslo výrobcu 3600467
Číslo L L23990 1733

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 150 mm, délka hlavy (LH) 32 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Neutrální
  • Funkcní délka (LF) 150 mm
  • Funkcní šírka (WF) 12.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 32 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TNMG 1604
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -8 Stupne
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm