MSSNR 16-4 Držáky Comlock pro negativní čtyřhranné destičky,úhel náběhu 45° pro čelní a podélné soustružení

Č. pol.: 3600449
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3600449
EAN/GTIN 7291075092844
Číslo výrobcu 3600449
Číslo L L23990 990

Popis

Popis:

Obecné vyměnitelné soustružnické nástroje, funkční délka (LF) 5,6″, Délka hlavy (LH) 1,23″, Celková délka (OAL) 6″

Charakteristika:

  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF): 5.6″
  • Funkcní šírka (WF): 0.91″
  • Délka hlavy (LH): 1.23″
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 1/2″
  • Celková délka (OAL): 6″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -8 Stupne
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″