DSSNL 3232P-15 Nástroje s R-svorkami s úhlem náběhu 45° nesoucí negativní čtyřhranné břitové destičky pro podélné a čelní obrábění

Č. pol.: 3602806
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3602806
EAN/GTIN 7291075192797
Číslo výrobcu 3602806
Číslo L L23990 1467

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 170 mm, délka hlavy (LH) 34 mm, celková délka (OAL) 170 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 170 mm
  • Funkcní šírka (WF) 40 mm
  • Délka hlavy (LH) 34 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 15.88 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SNMG 1506
  • Celková délka (OAL) 170 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -5.5 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -5.5 Stupne
  • Výška dríku (H) 32 mm
  • Šírka stopky (B) 32 mm