Rycí nástroj 2X40

Č. pol.: 295040 2X40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS Co 10

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ D 2 mm
Rezný materiál HSS Co 10
Dĺžka 40 mm
Dĺžka britov 3,5 mm
Druh produktu Polotovar

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 295040 2X40
EAN/GTIN 4045197188120

Popis

Prevedenie:

HSS Co 10 (10 % kobalt). Gravírovacie rydlo s rovnou reznou hranou, presné brúsenie do guľata v rámci tolerancie h8. Predbežné brúsenie, prídavok 0,2 mm.

Použitie:

Na gravírovanie a kopírovanie pri výrobe nástrojov a foriem.
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
    D × dĺžka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka