Noże do grawerowania, HSS Co 10, D×długość: 2X40mm

Nr art.: 295040 2X40
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
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

D×długość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS Co 10
Długość całkowita L 40 mm
Kształt przekroju Okrągły (A)
Średnica zewnętrzna D 2 mm
Rodzaj produktu Półfabrykaty noży

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 295040 2X40
EAN / GTIN 4045197188120
Numer producenta 295040 2X40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

HSS Co 10 (10% kobaltu). Noże do grawerowania z prostym ostrzem, precyzyjnie szlifowane na okrągło w granicach tolerancji h8. Wstępnie podszlifowane do połowy średnicy, naddatek obróbkowy 0,2 mm.

Zastosowanie:

Do grawerowania i kopiowania przy produkcji narzędzi i form.