Vložka na pretláčanie profilu, vnútorný šesťhran palcový ⌀ d = 8 mm 3/8

Č. pol.: 293080 3/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Profil Šesťhran
L 18 mm
L1 18 mm
Tolerancia 0,14 až 0,17 mm
⌀ d 8 mm
Rezný materiál HSS
Povrchová úprava TiN
Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 293080 3/8
EAN/GTIN 4062406129286

Popis

Prevedenie:

S povrchovou úpravou TiN.

Použitie:

Na výrobu profilov v jednom pracovnom kroku.

Vhodné pro:

Držiak pre profilový tŕň č. 293020293079.

Poznámka:

  • Špeciálne veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.
  • Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.
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
    Šesťhran Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka