{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Veľkosť stopky | 5/8 palec | |
| L | 38 mm | |
| Dĺžka stopky Ls | 35 mm | |
| ⌀ d | 8 mm | |
| ⌀ D | 33 mm | |
| Druh stopky | Valcová stopka | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| Druh produktu | Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov |
| Číslo položky | 293070 5/8 | |
| EAN/GTIN | 4062406128975 | |
| Číslo výrobcu | 293070 5/8 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |