MD-DR-DH 333 070606-06 Výměnné jádrové bity s vyměnitelnými destičkami a vodicími podložkami

Č. pol.: 3363603
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MODUDRILL Modular Heads
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3363603
EAN/GTIN 7291075395952
Číslo výrobcu 3363603
Číslo L L24150 374

Popis

Popis:

Výměnné jádrové bity s vyměnitelnými destičkami a vodicími podložkami MD-DR-DH 333 070606-06

Vhodné výrobky

Príslušenstvo