Držiak na profilové obrážanie pre štvorhranné rezné vložky ⌀ DS 20 mm 10

Č. pol.: 290330 10
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 20 mm
Vnútorné chladenie áno
vhodné pre štvorhran 10 mm - 13 mm
Úžitková dĺžka L1 40 mm
⌀ držiaka britov D1 10 mm
Odsadenie stredu L3 4,8 mm
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 9,1 mm
Skrutka 290399 1
Dĺžka stopky Ls 50 mm
Stopka Kombinovaná stopka
Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 290330 10
EAN/GTIN 4045197964397

Popis

Poznámka:

  • V obrábacích centrách na kontrolu orientácie vretena použite pomôcku na vyrovnávanie č. 290397 a číselníkový úchylkomer.
  • Pri sústruhoch bez osi Y použite excentrické puzdro č. 290391290393 na presné nastavenie súradnice Y.
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
    Od štvorhranu Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka