Strojný pílový list pre Kasto 450/6

Č. pol.: 171150 450/6

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    17,17 € / ks
  • Od 10 ks
    14,31 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
253 kus/y s okamžitým dodaním
  • Ozubenie: normálne

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka L 450 mm
Zubov na palec 6
Rezný materiál HSS
Ozubenie normálne
Šírka 38 mm
Hrúbka 2 mm
⌀ napínacieho otvora 8,5 mm
Druh produktu Pílový list stroja

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 171150 450/6
EAN/GTIN 4045197095206

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
Hliník > 10 % si
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

GARANT − Pílový kotúč z rýchloreznej ocele HSS legovanej molybdénom (DMo5). Vďaka vysokej tvrdosti a extrémnej húževnatosti sa dosahuje veľmi vysoký rezný výkon (krátke rezanie a dlhá životnosť). Presný rozvod garantuje rovné rezy.

Poznámka:

Špeciálne na stroje Kasto (upínacie otvory od 38 mm šírky listu posunuté mimo stred).
Dôležité: Je nevyhnutné dodržiavať návod na použitie priložený k pílovým listom.
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
    Dĺžka L / zuby na palec Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka