Strojný pílový list pre Kasto 550/8

Č. pol.: 171150 550/8

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    32,94 € / ks
  • Od 10 ks
    27,45 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
  • Ozubenie: normálne

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka L 550 mm
Zubov na palec 8
Rezný materiál HSS
Ozubenie normálne
Šírka 45 mm
Hrúbka 2,25 mm
⌀ napínacieho otvora 10,5 mm
Druh produktu Pílový list stroja

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 171150 550/8
EAN/GTIN 4045197095275

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
Hliník > 10 % si
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

GARANT − Pílový kotúč z rýchloreznej ocele HSS legovanej molybdénom (DMo5). Vďaka vysokej tvrdosti a extrémnej húževnatosti sa dosahuje veľmi vysoký rezný výkon (krátke rezanie a dlhá životnosť). Presný rozvod garantuje rovné rezy.

Poznámka:

Špeciálne na stroje Kasto (upínacie otvory od 38 mm šírky listu posunuté mimo stred).
Dôležité: Je nevyhnutné dodržiavať návod na použitie priložený k pílovým listom.
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
    Dĺžka L / zuby na palec Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka