Prevedenie:
Presné vyhotovenie a dobrá kvalita za rozumnú cenu. Vaporizovaný povrch chráni pred návarom materiálu.
Použitie:
Na pomaly pracujúcich strojoch (cca 50 ot./min.).
Rozstup zubov t: (tvar zubov).
- 4 mm (BW) − pre profily a rúry s hrúbkou steny 1,0 − 1,5 mm.
- 5/6 mm (HZ) − pre stredné profily, rúry a pevný materiál s hrúbkou steny alebo priečnym prierezom 1,5 − 20 mm.
- 7/8 mm (HZ) − pre hrubé profily a pevný materiál do hrúbky steny alebo prierezu cca 50 mm.
- 10 − 16 mm (HZ) − pre extra hrubé prierezy a pevný materiál nad 50 mm.
Poznámka:
Následný produkt pre č. 177050.- Pre nehrdzavejúce ocele (napr. V2A), správna rýchlosť rezania a mazanie je rozhodujúce (pozri podrobnosti v návode na obrábanie, č. 110020).
- Odchýlky obvodovej a bočnej hádzavosti povolené podľa normy DIN 1840 sú výrazne nižšie, v niektorých prípadoch až o 50 %.