Exécution:
Exécution de précision et haute qualité pour un prix avantageux. La surface vaporisée protège contre les micro-soudures.
Utilisation:
Sur machines lentes (environ 50 tr/min).
Pas t: (forme de dent).
- 4 mm (BW) − Pour profilés et tubes de 1,0 − 1,5 mm d’épaisseur.
- 5 / 6 mm (HZ) − Pour profilés, tubes et matériaux pleins moyens de 1,5 − 20 mm d’épaisseur ou de section.
- 7 / 8 mm (HZ) − Pour profilés épais et matériaux pleins jusqu’à environ 50 mm d’épaisseur ou de section.
- 10 − 16 mm (HZ) − Pour sections très fortes et matériaux pleins de plus de 50 mm.
Remarque(s):
Produit succédant à 177050.- Pour les aciers inoxydables (par ex. les inox V2A), la vitesse de coupe et une lubrification correctes sont décisives (voir détails dans notre manuel d’usinage, 110020).
- Les écarts de concentricité et de battement latéral sont jusqu’à 50 % inférieurs aux valeurs admissibles suivant DIN 1840.