Cirkelsågblad fin obelagd

Art-nr: 177055
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
90 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS

Benämning

Utförande:

Precisionsutförande och god kvalitet till ett bra pris. Förångad yta skyddar mot materialsvetsning.

Användningsdata:

På låghastighetsmaskiner (ca 50 varv/min).
Kuggdelning t: (kuggform).
  • 4 mm (BW) − För profiler och rör med 1,0−1,5 mm väggtjocklek.
  • 5 / 6 mm (HZ) − För medelstora profiler, rör och precisionsgjutgods med 1,5 − 20 mm väggstjocklek resp. tvärsnitt.
  • 7 / 8 mm (HZ) − För grova profiler och precisionsgjutgods upp till ca 50 mm godstjocklek resp. tvärsnitt.
  • 10 − 16 mm (HZ) − För extra tjocka tvärsnitt och precisionsgjutgods över 50 mm.

Anmärkning:

Efterföljande produkt till nr 177050.
  • För rostfritt stål (t.ex. V2A), korrekt skärhastighet och smörjning är kritisk (se handbok för skärande bearbetning, nr 110020).
  • Värdena för orundhet och axiell avvikelse är avsevärt bättre än siffrorna i DIN 1840, i vissa fall upp till 50 %.
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
    ⌀×tjocklek (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen