{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 125 mm | |
Hrúbka | 3 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HM | |
maximálna hĺbka zárezu ae max | 42 mm | |
⌀ otvora | 22 mm | |
Počet zubov Z | 26 | |
Počet jazdných otvorov | 5 | |
⌀ jazdných otvorov | 4,4 mm | |
Unášacie otvory Rozostupová kružnica | 31,5 mm | |
vhodný adaptér | 179902 125 | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Osadenie | HM | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 179930 125X3 | |
EAN/GTIN | 4045197887115 |