Pilový pás pro pilu na kov 898.52x18-3pc

Č. pol.: 48390529
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pílový pás na kov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 48390529
EAN/GTIN 045242201747
Číslo výrobcu 48390529
Číslo L L01490 46

Popis

Popis:

  • Vhodné pro řezy do úhelníků, pozinkovaných ocelových trubek a tvrdších ocelí, jako je litina a nerezová ocel

Charakteristika:

  • Obsah balení: 3
  • Varianta výrobku: 898,52 mm x 18 Tpi - 3 ks