{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Zubatenie | Combi | |
Výprask uhol | 10 Stupeň | |
Šírka | 34 mm | |
Sila | 1,1 mm | |
Dĺžka | 4 570 mm | |
Typ výrobku | Pílový pás na kov |
Číslo položky | 173861 2/3H | |
EAN/GTIN | 2050001710130 | |
Číslo výrobcu | 17290341102300-04570 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pílový pás na kov 34×4570, Zubov na palec: 2/3H
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
5
kusov
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
5
kusov
|
|
Šírka | 34 mm | 34 mm |
Dĺžka | 4 570 mm | 4 570 mm |
Rezný materiál | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Výprask uhol | 10 Stupeň | 10 Stupeň |
Sila | 1,1 mm | 1,1 mm |
Zubatenie | Combi | Combi |
Typ výrobku | Pílový pás na kov | Pílový pás na kov |