List tračne pile 34×4570 2/3H

Artikl br.: 173861 2/3H
(19,26 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    88,02 € / Piece
    (19,26 € / 1 Metre)
  • od 5 Piece
    73,35 € / Piece
    (16,05 € / 1 Metre)
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS Co 8
  • Ozubljenje: combi
  • Kut nagiba: 10

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Rezni materijal HSS Co 8
Ozubljenje combi
Kut nagiba 10 stupanj
širina 34 mm
Debljina 1,1 mm
Duljina 4.570 mm
Vrsta proizvoda Metalni list pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 173861 2/3H
EAN / GTIN 2050001710130
Broj proizvođača 17290341102300-04570

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
100
Čelik < 500 N/mm²
P
85
Čelik < 750 N/mm²
P
65
Čelik < 900 N/mm²
P
55
Čelik < 1100 N/mm²
P
35
Čelik < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

RÖNTGEN − bi-alfa-cobalt: Visokoučinkoviti bimetalni list tračne pile s vrhovima zubaca od legiranog brzoreznog čelika (HSS, 67-69 HRC) M42 i nosivom trakom od visokolegiranog čelika za opruge.

Upotreba:

Kombinirano ozubljenje 0° − s vrlo malo vibracija, za veliko područje primjene (za cijevi i profile, pune komade do najviše 70 mm).
Kombinirano ozubljenje 10° − univerzalno za veliko područje presjeka (za puni materijal od 50 mm).
Normalno ozubljenje 0° − za male do srednje presjeke do maks. 70 mm zahvatne duljine.
Normalno ozubljenje 10° − za veće presjeke, zahvatne duljine od 50 mm.

Napomena:

Umetanje novog lista: Vidi GARANT strojarski priručnik br. 110010 i stranicu s informacijama.