MTECD 1009D26 1.75ISO IC908 Krátké závitové vrtáky v levotočivém provedení pro výrobu závitových otvorů, vnitřních závitů ISO a zkosení

Č. pol.: 5667200
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
Séria SOLIDTHREAD
Druh produktu Závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5667200
EAN/GTIN 7291075327953
Číslo výrobcu 5667200
Číslo L L24210 26

Popis

Popis:

Závitové frézy - plné, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, řezný průměr (DC) 9 mm, celková délka (OAL) 73 mm, stoupání závitu (TP) 1,75 mm, jmenovitý průměr závitu M12, jmenovitý průměr závitu M12, velikost závitu M12, velikost závitu M12.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Celková délka (OAL) 73 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 1.75 mm
  • Velikost závitu M12
  • Použitelná délka (LU) 26 mm