MTECD 06033C12 36UN IC908 Krátké levotočivé závitové frézy z tvrdokovu pro vrtání a srážení UN závitů

Č. pol.: 5667209
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SOLIDTHREAD
Druh produktu Závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5667209
EAN/GTIN 7291075450521
Číslo výrobcu 5667209
Číslo L L24210 35

Popis

Popis:

Závitová fréza pevná, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr řezu (DC) 3,3 mm, celková délka (OAL) 58 mm, jmenovitý průměr závitu 8, jmenovitý průměr závitu 8, velikost závitu 8, velikost závitu 8, Závit na palec (TPI) 36 závitů/″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.2 mm
  • Prumer rezu (DC) 3.3 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 58 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Velikost závitu 8
  • Pocet závitu na palec (TPI) 36 Závity/-palcové″
  • Použitelná délka (LU) 12 mm