MTEC 1616D27 11.5NPT IC908 Závitové frézy z tvrdokovu pro vnější nebo vnitřní závitový profil NPT

Č. pol.: 5603893
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
Séria SOLIDTHREAD
Druh produktu Závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5603893
EAN/GTIN 7291075168075
Číslo výrobcu 5603893
Číslo L L24210 376

Popis

Popis:

Závitové frézy - plné, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 16 mm, řezný průměr (DC) 14,24 mm, celková délka (OAL) 101 mm, stoupání závitu (TP) 2,209 mm, závity na palec (TPI) 11,5 závitů/″.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Prumer rezu (DC) 14.24 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 27.6 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 15 Stupne
  • Celková délka (OAL) 101 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) NPT60
  • Stoupání závitu (TP) 2.209 mm
  • Pocet závitu na palec (TPI) 11.5 Závity/-palcové″