MTEC 0606C9 28BSPT IC908 Závitové frézy z tvrdokovu pro výrobu vnitřních a vnějších závitů BSP

Č. pol.: 5603886
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
Séria SOLIDTHREAD
Druh produktu Závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5603886
EAN/GTIN 7291075167788
Číslo výrobcu 5603886
Číslo L L24210 371

Popis

Popis:

Závitové frézy - plné, průměr osazení, strana stroje (DCONMS) 6 mm, řezný průměr (DC) 5,4 mm, celková délka (OAL) 57 mm, stoupání závitu (TP) 0,907 mm, závity na palec (TPI) 28 závitů/″.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Prumer rezu (DC) 5.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8.16 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 15 Stupne
  • Celková délka (OAL) 57 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) BSPT55
  • Stoupání závitu (TP) 0.907 mm
  • Pocet závitu na palec (TPI) 28 Závity/-palcové″