MTEC 0250C04 1.0ISO IC908 MTEC 0250C02 0,5ISO IC908 tvrdokovové vnitřní závitové frézy pro závitový profil ISO

Č. pol.: 5603931
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SOLIDTHREAD
Druh produktu Závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5603931
EAN/GTIN 7291075167399
Číslo výrobcu 5603931
Číslo L L24210 190

Popis

Popis:

Pevné závitové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1/4″, Průměr řezu (DC) 0,16″, Celková délka (OAL) 2-1/2″, rozteč závitů (TP) 1 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/4″
  • Prumer rezu (DC): 0.16″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.4″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 15 Stupne
  • Celková délka (OAL): 2-1/2″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT): M60
  • Stoupání závitu (TP): 1 mm