{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | ZDHT 150516 FR-F10 | |
Uhlový Polomer | 1,6 mm | |
Typ | HU7705 | |
Rezný materiál | HM | |
Posuv fz na zub | 0,1 − 0,25 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh produktu | Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 211767 ALU | |
EAN/GTIN | 4067263330134 |