ZDHT 150516 FR-F10 ALU

Artiklové číslo: 211767 ALU
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 172 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky ZDHT 150516 FR-F10
Rohový rádius 1,6 mm
Typ HU7705
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,1 - 0,25 mm
Povlak bez povlaku
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 211767 ALU
EAN / GTIN 4067263330134

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
2000
Hliník (krátké třísky)
N
1800
Al > 10% Si
N
900
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Po obvodu broušené vyměnitelné břitové destičky pro přesné usazení v nosném nástroji. Vysoce výkonný jemnozrnný substrát nejnovější generace řezných materiálů. Optimalizované nabroušení břitů pro aplikaci ve snadno obrobitelných materiálech.