{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | ZDHT 150508FR-F10 | |
Typ | HLINÍK | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | HB7805 | |
Rezný materiál | HM | |
Posuv fz na zub | 0,1 − 0,25 mm | |
Hrúbka platne | 5,56 mm | |
Typ | HB7805 | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 211765 ALU | |
EAN/GTIN | 4067263107088 |