FDKT 1505PDTR-RM IC910 Vyměnitelná destička se 2 šikmými 15mm dlouhými břity.

Č. pol.: 3331031
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria FLASHHELI
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3331031
EAN/GTIN 7291075380927
Číslo výrobcu 3331031
Číslo L L23910 873

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 13,9 mm, délka břitové destičky (INSL) 15,75 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,63 mm, šířka břitové destičky (W1) 9,54 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 13.9 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 13.9 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.75 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.63 mm
  • Šírka vložky (W1) 9.54 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka