{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Alu | |
⌀ rezných hrán DC | 10 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | W | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 1 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | Valcová stopka | |
Kvalita vyváženia so stopkou | G 1,8 s HA | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 26 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 34 mm | |
⌀ vôle D1 | 9,2 mm | |
Celková dĺžka L | 60 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,1 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,12 mm | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 201070 10L | |
EAN/GTIN | 4062406186388 |