{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 4 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Stupeň jemnosti zubov | stredný | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Profil zastrihávania | frézovanie krížovej brity | |
Typ | W | |
Tolerancia nominálna⌀ | h10 | |
Počet zubov z | 2 | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka rezu Lc | 16 mm | |
Celková dĺžka L | 50 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 4 mm | |
Krmivo f na orezávanie v POM GF25 | 0,1 mm/ot. | |
Krmivo pre orezávanie v PEEK CF30 | 0,07 mm/ot. | |
Farebný krúžok | žltá | |
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Rohový uhol skosenia | 90 Stupeň | |
Typ výrobku | Router |
Číslo položky | 209415 4 | |
EAN/GTIN | 4045197477422 | |
Číslo výrobcu | 209415 4 |