HM-överfräs, dragande snitt medel 4 mm

Art-nr: 209415 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
96 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Fräsprofil: m. sicksacktandning
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: h10

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 4 mm
Beläggning obelagd
Tandningsfinhetsgrad medel
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Fräsprofil m. sicksacktandning
Typ W
Tolerans nom.-⌀ h10
Tandantal Z 2
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HSC
Invändig nej
Skärlängd Lc 16 mm
totallängd L 50 mm
Skaftdiameter Ds 4 mm
Matning f för valsfräsning i POM GF25 0,1 mm/v
Matning f för valsfräsning i PEEK CF30 0,07 mm/v
Färgring gul
Skafttolerans h6
Hörnfasvinkel 90 grad
Produktslag Router

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 209415 4
EAN/GTIN 4045197477422

Användningstabell

PVDF GF20
N
120
POM GF25
N
120
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
120
PEEK CF30
N
110
GFK
N
120
CFK
N
120
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Högeffektiv dubbeltandning för ekonomisk bearbetning av fiberarmerade plaster. För skrubbfräsning av spår.
Högerspiral, dragande snitt för normal användning.
Storlek 5M, 6M, 8M: Extra långt utförande.
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
    ⌀ h10 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen