{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | TopCut | |
Rezanie -⌀ D. | 10 mm | |
Odroda | HB730 | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Profil zastrihávania | NF | |
Počet rezných hrán z | 4 | |
Špirálové uhly | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Šírka vkladania počas frézovania | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stratégia rezania | HPC | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Veľkosť záznamu | 10 mm | |
Zodpovedajúci záber | GARANT TopCut | |
Dĺžka hlavy l | 13 mm | |
Dĺžka rezu L2 | 7,5 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,2 mm | |
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | |
Rýchlosť podávania fz pre drážkovanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Typ výrobku | Rezná vložka na frézovanie |
Číslo položky | 210270 10 | |
EAN/GTIN | 4045197522221 | |
Číslo výrobcu | 210270 10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Hrubovací / dokončovací frézovací hlava, fazetka 45°, HB730, ⌀ D h10: 10mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
72,87 €
43,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
80,22 €
47,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
87,57 €
51,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Typ | N | N | N |
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,08 mm |
Rýchlosť podávania fz pre drážkovanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,06 mm |
Stratégia rezania | HPC | HPC | HPC |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Rezanie -⌀ D. | 10 mm | 10 mm | 10 mm |