Popis:
Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1/4″, Cutting Diameter (DC) 3/4″, decimal Equivalent 0,25″, Depth of Cut maximum (APMX) 1/1″, Flute Count (NOF) 2, Celková délka (OAL) 2-4/7″, Shank Typ Kulatý, Shank Typ Kulatý
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/4″
- Velikost rohové fazety (CHW): 0.008″
- Prumer rezu (DC): 1/4″
- Desetinný ekvivalent: 0.25″
- Maximální hloubka rezu (APMX): 3/4″
- Pocet drážek (NOF): 7
- Úhel šroubovice drážky (FHA): 37 Stupne
- Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.0028 ″/zub
- Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.0012 ″/zub
- Celková délka (OAL): 2-1/2″
- Maximální úhel nábehu (RMPX): 3 Stupne
- Typ stopky: Kulaté