Popis:
Plně tvrdokovová rohová fréza, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 6 mm, průměr břitu (DC) 4,5 mm, max. délka břitu (APMX) 14 mm, počet drážek (NOF) 3, celková délka (OAL) 57 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
- Prumer rezu (DC) 4.5 mm
- Tolerance prumeru rezu e8
- Maximální hloubka rezu (APMX) 14 mm
- Pocet drážek (NOF) 3
- Úhel šroubovice drážky (FHA) 38 Stupne
- Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.05 mm/zub
- Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.02 mm/zub
- Celková délka (OAL) 57 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Typ stopky Kulaté