{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 10 mm | |
Počet rezných hrán z | 1 | |
Konštrukcia drieku | stopka Weldon | |
Uhol nastavenia κ | 90 Stupeň | |
Používanie zastrihávania | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia rezania | MTC | |
Výmena nástroja | PowerCard | |
Dĺžka konzolového ramena L1 | 28 mm | |
Celková dĺžka Lges | 80 mm | |
Stopka⌀ Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 7 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmin. | 17 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmax. | 18 mm | |
Uhol valenia αmax. | 2,94 Stupeň | |
Dĺžka ramena L pre αmax. | 4,85 mm | |
Zodpovedajúca vložka | AP.. 1003.. | |
Vložte súpravu skrutiek | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 215800 10/1 | |
EAN/GTIN | 4045197702630 | |
Číslo výrobcu | 215800 10/1 |