{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 10 mm | |
Počet břitů Z | 1 | |
Provedení stopky | stopka Weldon | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | MTC | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Délka vyložení L1 | 28 mm | |
Celková délka Lcelk. | 80 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 7 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 17 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 18 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 2,94 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 4,85 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | AP.. 1003.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 215800 10/1 | |
EAN / GTIN | 4045197702630 |