{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 42 mm | |
Počet rezných hrán z | 4 | |
Konštrukcia drieku | s otvorom | |
Frézy vhodné pre tvar dosky | oblé | |
Používanie zastrihávania | Cirkulárna fréza; Ramping | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástroja | PowerCard | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Celková dĺžka Lges | 40 mm | |
Otvor nádoby⌀ | 16 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmin. | 72 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmax. | 82 mm | |
Kruhové vŕtanie ap. | 2,5 mm | |
Uhol valenia αmax. | 1,79 Stupeň | |
Dĺžka ramena L pre αmax. | 26,94 mm | |
Zodpovedajúca vložka | RD..12T3 | |
Vložte súpravu skrutiek | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Súprava poistnej skrutky | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Uhol nastavenia κ | 15 − 27 Stupeň | |
FZ Helix | 0,7 | |
Typ výrobku | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 212145 42/4 | |
EAN/GTIN | 4045197192776 | |
Číslo výrobcu | 212145 42/4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Kopírovacia fréza 0° negatívna, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 42/4mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
256,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
360,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
316,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 4 | 4 | 4 |
Používanie zastrihávania | Cirkulárna fréza; Ramping | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | Cirkulárna fréza; Ramping |
Celková dĺžka Lges | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
Konštrukcia drieku | s otvorom | s otvorom | s otvorom |
⌀ D3 | 30 mm | 26 mm | 30 mm |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmin. | 72 mm | 68 mm | 72 mm |