TK torusová fréza HOLEX Pro INOX HPC DIN 6535 HB AlCrN

Č. pol.: GG1248
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: f8
  • Vlastnosť špirálového uhla: nerovnaké

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Konštrukčné rozmery podľa DIN 6527.
Pre vynikajúcu životnosť nástroja.
Môže sa používať pri vysokých rezných rýchlostiach, veľmi vhodný pre ocele do cca 1 100 N/mm2.
Ako č. 206348.

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Pro Inox"

Služby a poradcovia produktov

Viac výrobkov zo špeciálnej ponuky "Obrábacie nástroje vo veľkobalení"
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
    ⌀ DC / R1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka