TK odihlovač 90° TiAlN

Č. pol.: GG1121
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 127 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h6
  • Smer podávania: horizontálny a šikmý

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Tolerancia: Rozmer S = ±0,1 mm.
Ako č. 208121.

Použitie:

Vynikajúce na zrážanie a odihlovanie hrán obrobkov, ako aj na opracovanie kontúr.

Služby a poradcovia produktov

Viac výrobkov zo špeciálnej ponuky "Obrábacie nástroje vo veľkobalení"