Popis:
Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, rozhraní funkce T10, průměr řezu (DC) 15 mm, délka řezu max (APMX) 3,5 mm, Počet řezných hran (NOF) 12, Celková délka (OAL) 32,25 mm
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
- Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T10
- Polomer rohu (RE) 1 mm
- Prumer rezu (DC) 15 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 16 mm
- Maximální hloubka rezu (APMX) 3.5 mm
- Pocet drážek (NOF) 12
- Úhel šroubovice drážky (FHA) 25 Stupne
- Funkcní délka (LF) 20.5 mm
- fz(max) 0.11 mm/zub
- Celková délka (OAL) 32.25 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 3 Stupne
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 82 Stupne