Fazetková fréza, s otvorom, Uhol γ: 15Stupeň

Č. pol.: 215700 15
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Uhol γ Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástroja: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zodpovedajúca vložka AP.. 1604..
Uhol γ 15 Stupeň
Konštrukcia drieku s otvorom
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástroja PowerCard
Efektívny počet rezných hrán zrms 3
Počet vložiek 6
Celková dĺžka Lges 50 mm
Najmenší ⌀ D. 35,4 mm
Najväčší ⌀ D1 94 mm
Dosiahnuteľná šírka skosenia b 29,5 mm
Dosiahnuteľná dĺžka skosenia l 30 mm
Dosiahnuteľná výška skosenia h 8 mm
Otvor nádoby⌀ 27 mm
Podávanie zubov pri hmax 0,4 mm
Vložte súpravu skrutiek 219811 (15IP; 5,0 Nm)
Typ výrobku Fazetková fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 215700 15
EAN/GTIN 4045197410504
Číslo výrobcu 215700 15

Popis

Poznámka:

  • Odporúčané otočné rezné platničky na zrážanie hrán: Č. 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.
  • Použitie iných otočných rezných platničiek môže mať za následok obmedzenie životnosti nástroja a kvality povrchu.
  • Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 5,0 s čepeľou č. 674252 veľ. 15IP.