{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 1 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | h6 | |
Počet zubov z | 3 | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Uhol špičky kužeľového zapustenia | 30 Stupeň | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Rozmer s | 1,8 mm | |
Celková dĺžka L | 50 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 3 mm | |
Skosenie | 15 Stupeň | |
Napájanie fz ocele < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Farebný krúžok | bez | |
Rohový uhol skosenia | 75 Stupeň | |
Typ výrobku | Odihlovač |
Číslo položky | 208150 1 | |
EAN/GTIN | 4045197854698 | |
Číslo výrobcu | 208150 1 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TK odihlovač 30°, bez povlaku, ⌀ h6 DC: 1mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
24,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
177 kus/y s okamžitým dodaním
24,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
151 kus/y s okamžitým dodaním
16,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
227 kus/y s okamžitým dodaním
39,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Uhol špičky kužeľového zapustenia | 30 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
Štandard | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM |
Typ | N | N | N | N |
Počet zubov z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rozmer s | 1,8 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,7 mm |