VHM glodalo za obradu rubova 30°, bez prevlake, ⌀ h6 DC: 1mm

Artikl br.: 208150 1
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
25 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ h6 DC (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h6
  • Broj zubi Z: 3

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 1 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h6
Broj zubi Z 3
Smjer ispostave vodoravno i koso
Vrh kuta upuštača 30 stupanj
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Dimenzija S 1,8 mm
Ukupna duljina L 50 mm
⌀ drške Ds 3 mm
Glodala s radijusom 15 stupanj
Posmak fz u čeliku < 900 N/mm2 0,005 mm
Tolerancija drške h6
Prsten u boji nema
Kut skošenih rubova 75 stupanj
Vrsta proizvoda Poravnjivači

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 208150 1
EAN / GTIN 4045197854698
Broj proizvođača 208150 1
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
180
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
140
Aluminij > 10% Si
N
105
Čelik < 500 N/mm²
P
70
Čelik < 750 N/mm²
P
60
Čelik < 900 N/mm²
P
55
Čelik < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
55
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Tolerancije: mjera S = ±0,1 mm, kut vrha ±10 min.
S posebnom geometrijom žljebova za miran rad.

Upotreba:

Vrlo prikladni za izradu skošenja i skidanje srha s izradaka kao i za konturno glodanje.