MM TS225-H50D-06T08 IC908 Vyměnitelné karbidové T-drážkové frézovací hlavy s různými poloměry rohů.

Č. pol.: 3401426
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3401426
EAN/GTIN 7291075446777
Číslo výrobcu 3401426
Číslo L L24060 664

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, vlastnosti rozhraní T08, hloubka řezu, max. (CDX) 4,95 mm, průměr řezu (DC) 22,5 mm, počet drážek (NOF) 6, celková délka (OAL) 13,1 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T08
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 4.95 mm
  • Prumer rezu (DC) 22.5 mm
  • Šírka rezu (CW) 5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Celková délka (OAL) 13.1 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne